Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague d'étanchéité
Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc moulée pour l'étanchéité des têtes de vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour pressions et dépressions élevées et à des températures élevées et basses
- Etanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal
Installation rapide et aisée
- La surface métallique ne nécessite aucun traitement spécial
- Couple de serrage minimum
- Pas besoin de resserrage une fois le joint installé
- Dureté du joint en caoutchouc : 70 ± 5 Shore
Principalement utilisé avec les boulons hexagonaux métriques conformément à la norme DIN allemande et les raccords à bride
Installation en hauteur possible. Réutilisable plusieurs fois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!