Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bâche de peintre Tissu LDPE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâche de peintre Tissu LDPE

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avantage de la qualité LDPE :


Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples et plus lisses que les films en HDPE. Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants aux déchirures.


Le point de fusion des films en LDPE se situe entre 105 et 118 °C. Les films en polyéthylène protègent contre tous les types de peintures et de vernis standard. Toutefois, les solvants contenus migrent à travers le film après une exposition prolongée. Malgré tout, les caractéristiques mécaniques sont à peine affectées par cette migration.

Indication

Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.