Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire
Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire - 1
Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire

Bac pratique et fermé pour la collecte d'huile et de liquide avec dispositif de vidange refermable, poignées de transport et ouverture de ventilation en plastique PEHD résistant aux chocs et à la chaleur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Résistant aux liquides tels que l'huile, l'essence, le diesel, les alcools, les bases, etc.

  • Robuste grâce au plastique HDPE résistant aux chocs.

  • Résistance thermique de -25°C à +100°C

  • Finis les déversements grâce à la conception fermée et au bec. Doté d'une vis de ventilation supplémentaire.

  • Les roulettes permettent un positionnement facile et un déplacement sans effort après le remplissage.