Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité au bitume Bitu Roll KSK
Bande d'étanchéité au bitume haut de gamme fortement autocollante, pour combler les fissures et imperméabiliser avec fiabilité les bâtiments
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient pour l'étanchéité selon la norme DIN 18533-1 classe W1.1-E ; classe W1.2-E ; classe W4-E contre l'humidité du sol et l'eau non pressurisée sur les planchers et les murs en contact avec le sol et les bases murales
- Convient à l'étanchéité des balcons, loggias et arcades sous des couches de protection appropriées conformément à la norme DIN 18531-5
- Convient aux couches d'étanchéité bitumineuses conformément à la norme EN 14967:2006.
- Qualité testée conformément à la norme DIN EN 13969
Application rapide et sûre
- La surface autocollante unilatérale garantit une application simple et rapide de la membrane d'étanchéité
- Matériau de support très résistant aux déchirures protège contre les dommages
- La pose est jusqu'à 50 % plus rapide que les systèmes d'étanchéité classiques
- Résistance immédiate à l'eau et à la pluie battante
- Peut être appliqué toute l'année à partir de -5 °C (en dessous de 0 °C avec apprêt)
- Étanche au radon
Application plus facile en coupant le papier de séparation à 3 cm du bord et au centre (d'une largeur de 150 mm)
- Comportement au feu : classe E
- Etanchéité : Réussi
- Résistance aux chocs : haute, méthode B :≤ 1 250 mm
- Résistance au vieillissement/à la dégradation : Réussi
- Résistance aux produits chimiques : Réussi
- Comportement de pliage à froid : ≤ -30 °C
Interdit pour l’imperméabilisation des caves contre la pénétration d'eau depuis l'extérieur conformément à la norme DIN 18195 partie 6 ou DIN 18533 1-2.1/2.2 et à la classe d'application W3-E (eau non pressurisée sur les plafonds couverts de terre).
- Convient pour l'étanchéité permanente et sûre selon la norme DIN 18533-1 classe W1.1-E ; classe W1.2-E ; classe W4-E (humidité du sol et eau non pressurisée sur les planchers et les murs en contact avec le sol et les bases murales)
- Convient à l'étanchéité des balcons, loggias et arcades sous des couches de protection appropriées conformément à la norme DIN 18531-5
- Convient pour l'étanchéité entre le sol et le mur comme barrière pour maçonnerie bitumineuse conformément à la norme EN 14967:2006. Peut également être utilisée comme barrière L ou Z.
- Étanchéité de surface contre le radon
- Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec de l'apprêt BITU Roll KSK (réf. 0997889635). L'apprêt doit toujours être utilisé à des températures de traitement comprises entre -5 °C et 0 °C.
- Couper à longueur, retirer le papier de protection du ruban d'étanchéité et appliquer le ruban d'étanchéité sans le froisser
- Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau à pression ou un outil similaire
- Lors du raccordement des bandes, le chevauchement doit être de 50 mm minimum
- Ruban d'étanchéité non résistant aux UV de manière permanente, l'exposition extérieure doit être limitée à un temps d'installation pouvant aller jusqu'à 4 semaines
- Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!