Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Protège les façades des salissures et des dommages structurels
Convient à tous les rails de montage ZEBRA
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Pour le montage de modules photovoltaïques à cadre
Pour rail de montage 47 x 37 et 60 x 37
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm
Pour la fixation des fils ronds en aluminium aux rails de montage
Connecteur plat à usage intensif
Connecteur invisible bois/bois
Plaque perforée
Connecteur pour poutre dissimulé
Ancrage acier-béton plat en L
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Equerre pour chaise et boîte
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort