Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache multi-câble polyvalente
Très bonne résistance mécanique et résistance au vieillissement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
2 à 3 attaches multi-câble peuvent être montées les unes en dessous des autres (selon la capacité de charge/poids supporté)
Avec un seul point de fixation
2 attaches multi-câble peuvent être combinées dos à dos à l'aide d'une pièce d'accouplement
Avec un seul point de fixation
Peut être montée à l'aide d'un raccord de montage rapide en option
Aucun autre outil de pose requis
Pour l'acheminement des câbles dans les plafonds suspendus et les murs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!