Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fixation rapide et économique
- Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate
- Résistance thermique : -30°C à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!