Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 82 versions trouvées
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Serre-câbles KBL 2 noir sans halogène
Pour un regroupement rapides de câbles, fils, etc. , pour les applications en intérieur
Serre-câbles couleur de haute qualité pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur
Pour le montage rapide de filets, bâches, suspensions, panneaux dinformation, etc., et pour lorganisation et le regroupement de tuyaux et tiges, à lintérieur et à lextérieur
Serre-câbles colorés
For continuous operating temperature up to +115°C
Special detectable cable ties made of PA6.6 – blue
Cable ties, internal toothing
Cable ties PA 4.6
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour le montage rapide de filets, bâches, suspensions, panneaux d'information, etc., et pour l'organisation et le regroupement de tuyaux et tiges, à l'intérieur et à l'extérieur
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1