Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Comprend 5 tournevis avec lame hexagonale monobloc/en matériau trempé résistant aux chocs et grande surface de frappe
Conception ultra-fine.
Idéal pour tous les travaux de vissage fins et délicats où la minutie est de mise
9 pièces. Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en plastique avec fonction coulissante.
Lame hexagonale et bague hexagonale pour les applications automobiles et métallurgiques
Comprend un manche, un capuchon rotatif pour les applications de mécanique de précision et 12 lames interchangeables
Le jeu contient tous les embouts essentiels pour la mécanique de précision, et est idéal pour tous les travaux de vissage fins et délicats
Jeu de 6 pièces
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce