Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Jeu de pinces : universelle, multiprise, à bec demi-rond et coupante de côté
4 pièces
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Jeu de 4 pièces
Pince à sertir et à dénuder pour connecteurs solaires
3 pièces. Pinces spéciales avec différents types de têtes pour le démontage et montage des circlips extérieurs sans œillets
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce