Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle électriques 230 mm
Convient pour modèle EWS 24-230-T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Génère peu de poussière
- Avec grands galets de roulement et cône coupleur d'aspiration rotatif
- En acier verni, profondeur réglable avec le bouton de montage
- Possibilité de raccordement aux aspirateurs Würth grâce au cône coupleur d'aspiration rotatif : flexible d'aspiration avec raccord Art. 0702400249(dévisser la partie avant) et visser le coupleur universel Art. 0702400026
- Possibilité de monter la poignée anti-vibrations Art. 0708445001(fournie avec la meuleuse d'angle Würth EWS 24-230/S)
- Fourni dans une boîte en carton
En combinaison avec les aspirateurs AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
Possibilité de brancher directement des outils électriques (100 à 2 200 W)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!