Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10-2
Aspirateur/nettoyeur puissant pour le nettoyage des sièges et le dépoussiérage des tapis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très bonne aspiration
L'humidité résiduelle après le nettoyage est extrêmement basse ; par conséquent, les sièges et les tapis peuvent être utilisés rapidement
Idéal pour nettoyer les sièges et l'habitacle du véhicule
Design compact pour un gain de place
Contrôle continu et performances d'aspiration
Grand capot transparent
Transport facile et simple
Poignée de transport pratique et supports pour le câble et la buse
La buse manuelle doit être guidée à plat sur le sol pour permettre une bonne aspiration
Pour l'hôtellerie et la restauration, les services de nettoyage et la remise en état des véhicules Principalement destiné au nettoyage des tissus d'ameublement, mais convient également au détachage des moquettes de petite superficie Combiné à la raclette de sol en option (référence 0701 111 005), il peut même être utilisé sur de plus grandes surfaces
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!