Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 1
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 2
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 3
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE

Aspirateur liquides/poussière sans fil universel, compact et polyvalent

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Les accessoires sur l'appareil sont toujours accessibles grâce au rangement intégré des buses et des manchons avec raccords rapides ainsi qu'à l'espace de rangement des flexibles

  • Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce au bac très résistant antichoc, aux roulettes métalliques robustes et à la capacité de nettoyage semi-automatique du filtre qui offre des performances d'aspiration constantes et une durée de vie élevée du filtre

  • Protection antistatique dans le tuyau d'aspiration de 3 m pour dissiper les charges statiques

  • Performances d'aspiration élevées, en particulier dans les endroits sans branchement électrique

  • Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah

  • Compact et léger pour un transport facile et un rangement peu encombrant, idéal pour une utilisation mobile

  • Compatible avec la gamme d'accessoires ISS
Indication

Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat


Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines


Pour une aspiration de liquides, utiliser un filtre à air plat en PES