Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 1
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 2
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 3
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 4
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 5
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 6
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 7
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 8
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 9
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 10
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 11
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 12
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 13
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 14
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 15
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 16
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 17
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 18

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto

Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Classe de poussières : certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de fixation pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation



Système antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit



Compatible avec les machines électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.



Système de nettoyage automatique du filtre


  • Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie élevée du filtre
Indication
  • Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines

  • Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides