Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur électrique TSS 12.0 compact
Aspirateur compact et puissant pour les applications professionnelles de nettoyage industriel et public
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Aspirateur puissant de 62 dB(A) et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau
- Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et la buse de sol sur l'appareil
- Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues pivotantes
- Très bonne stabilité grâce à son centre de gravité bas
- Le câble d'alimentation de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet
- La prise intégrée permet de connecter la brosse d'extraction électrique, qui augmente l'effet d'aspiration de l'appareil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!