Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Asphalte de réparation Premium
Pour les réparations permanentes des nids-de-poule et des zones endommagées sur les routes de toutes les classes de contraintes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient à une utilisation toute l'année
Peut être utilisé par n'importe quel temps, même sous la pluie et la neige
Rapide à utiliser
- Aucun primaire requis
- Peut être immédiatement travaillé
- Agrément de circulation immédiat
- Peut être appliqué sur de l'asphalte chaud
- Pour les zones de protection de l'eau 2+3
Respecter une épaisseur minimum de 15 mm et une épaisseur maximum de 35 mm. Non adapté aux travaux d'asphalte sur de grandes surfaces. L'asphalte de réparation Premium durcit lentement, en fonction de la température ambiante et du degré de compactage.
L'asphalte de réparation Premium est un asphalte de réparation prêt à l'emploi ayant une longue durée de conservation, spécialement conçu pour réparer les revêtements routiers (asphalte ou béton), pour réparer durablement les routes, chemins, places appartenant à toutes les classes de contraintes, conformément aux directives RStO (directives de normalisation de la route et de la circulation).
Idéal pour réparer les nids-de-poule, petits ou plus grands, et comme couche supérieure finale pour les petits dommages lors de la pose de câbles ou les petites entailles dans le revêtement routier. Peut aussi être utilisé pour réaliser des sorties temporaires ou des rampes d'accès pour personnes handicapées.
1. Préparation :
Une résistance structurelle suffisante de la surface est nécessaire pour que les travaux de réparation soient durables. Nettoyer soigneusement la zone endommagée. Eliminer complètement les saletés, l'eau stagnante, la glace et les corps étrangers. Pour atteindre l'épaisseur de couche minimum de 15 mm, retravailler la zone endommagée si nécessaire jusqu'à atteindre cette profondeur ; ainsi, il est possible d'obtenir un bord net par rapport à l'asphalte autour de la zone.
2. Application :
L'asphalte de réparation Premium peut être appliqué directement du seau à l'endroit endommagé, sans mélange nécessaire. Il est recommandé de retourner le seau avant application pour assurer une bonne répartition de l'agent adhésif et une bonne consistance du produit. Remplir un peu plus que nécessaire pour obtenir une surface lisse. Ensuite, compacter avec une pelle, un compresseur ou un compacteur à plaque. Humidifier la machine ou l'outil avec de l'eau. Pour une réouverture à la circulation plus rapide, il est recommandé de compacter la zone mécaniquement et d'épandre du sable sur la zone réparée. L'asphalte de réparation Premium atteint sa résistance maximale immédiatement après application. Plus la compression est élevée (également sous l'effet du passage des véhicules), plus le matériau durcit rapidement. Ne pas utiliser dans des zones soumises à des charges ponctuelles et à des charges rotationnelles élevées. Une fois ouvert, le produit peut être utilisé pendant plusieurs semaines. Veiller à refermer le seau hermétiquement. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 12 mois.
Epaisseurs minimales et recommandations :
Grain 0/5, au moins 15 mm - 35 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!