Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
Pour arrimage de charges sur les sous-ensembles et les étagères de stockage
Pour l'arrimage de charges
Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
Convient pour une capacité de charge jusqu'à 300 daN
Pour la fixation et l'arrimage des charges
Sangle d'arrimage à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V