Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour les petites charges
Pour les petites et moyennes charges
Les profils sont souples et peuvent être poussés à la main.
Ruban de cerclage en polyester flexible, adapté au cerclage ou au regroupement d'une large gamme de matériaux
Avec des crochets extra-larges pour fixer et ajouter des bâches
Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier. Peut être raccourci à la longueur requise à l'aide du crochet de raccourcissement. Maximum : 800 mm.
Pour les charges moyennes