Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrodes d'extraction PinPuller® Power
Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vaste plage d'applications :
- Marteau à inertie lourd
- Pièce d'extraction pour gabarit de redressement
- Barre d'extraction
Les rainures de grille permettent de fixer correctement le croisillon d'extraction en n'importe qu'elle position.
Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion
Gain de temps
Des électrodes placées à 9 mm d'intervalles les unes des autres assurent une répartition optimale de la force.
Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broche peuvent être soudées plus de 500 fois.
Chaque électrode est dotée d'un palier d'appui isolé ; seule une puissance de soudage minimale est nécessaire. La chaleur transférée à la tôle est donc ainsi réduite.
Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!