Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération - 1
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération - 2
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération - 3
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention avec grille et bac de récupération

Pour une récupération sûre et appropriée des huiles et autres substances polluantes pour l'eau conformément à la loi allemande sur les ressources en eau (WHG)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Unité en tôle acier solide

  • Revêtement par poudre de grande qualité

  • Verrouillable grâce au verrou rotatif intégré

  • Deux caillebotis réglables en hauteur avec une capacité de charge de 80 kg

  • Bac de récupération soudé pour former un joint étanche conforme à la norme allemande WHG (loi sur les ressources en eau) (conformément à la directive Stawa-R [bacs en acier])

  • Capacité de rétention de 60 litres

  • Porte-documents à l'intérieur de la porte
Indication

Pour stocker au maximum 8 bidons de 20 litres et 2 fûts de 60 litres.

Domaine d'application