Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Armoire à tiroirs BASIC 700 B

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à tiroirs BASIC 700 B

Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des matériels.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le haut et le bas du boîtier sont fermés

  • La surface est protégée par un panneau protecteur de 8 mm avec un revêtement en plastique

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir