Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Armoire à ampoules pour véhicule avec 18 tiroirs
Armoire à ampoules pour véhicule avec 18 tiroirs - 1
Armoire à ampoules pour véhicule avec 18 tiroirs - 2
Armoire à ampoules pour véhicule avec 18 tiroirs - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à ampoules pour véhicule avec 18 tiroirs

Pour le rangement de lampes pour véhicules, des connecteurs électriques, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Dimensions des tiroirs : 225 x 250 x 55 mm (L x P x H)

  • Capacité de charge des tiroirs : 1 kg

  • Comprend huit séparateurs, chacun composé d'un élément de séparation transversal et d'un élément de séparation longitudinal

  • Verrouillable