Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Protection anticorrosion possédant un excellent pouvoir couvrant pour les surfaces métalliques.
Mastic à haute teneur en extrait sec et à séchage rapide offrant une stabilité exceptionnelle en couches épaisses (jusqu'à 300 µm).
Universal primer filler with thick layers and active corrosion protection
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50