Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille
Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille - 1
Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille - 2
Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille - 3
Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt garnissant HS - protection anti-rouille

Mastic à haute teneur en extrait sec et à séchage rapide offrant une stabilité exceptionnelle en couches épaisses (jusqu'à 300 µm).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Stabilité exceptionnelle (pas d'affaissement)

  • Séchage très rapide

  • Excellente application mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)

  • Couches épaisses

  • Ponçage facile

  • Haut degré de protection antirouille grâce aux pigments anticorrosion

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 73,4 %

  • Peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour couche de finition disponibles dans le commerce

  • Ne peut pas être recouvert
Indication

La surface doit être correctement préparée. Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type "RAL 5010, svp" sont identifiées comme incorrectes par le système. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 540 g/l. Teneur en COV max. : 488 g/l.


Conditions d'application : +10 °C et plus et jusqu'à 75 % d'humidité relative

Domaine d'application