Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation du guide, coupe-tubes
La fixation sert de contre-appui lors de la découpe des tubes siphon à paroi fine afin de ne pas les écraser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Coupe extrêmement nette et droite pour une installation plus facile
- Pas de contamination des bâtiments par la sciure (séparation sans copeaux)
- Pour tous les coupe-tubes classiques jusqu'à 35 mm de diamètre
- Longue durée de vie grâce au plastique de qualité supérieure
- Avec échelle de longueur
Pour tous les tubes siphon de 32 mm de diamètre dans les installations sanitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!