Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312 - 1
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312

L'appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable de diamètre M3 - M12

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Remplacer les mandrins filetés rapidement et sans outils


Système à fixation rapide



Réglage de frappe simple


avec échelle de frappe claire



Facile à utiliser


Léger



Pas besoin de commuter


Système de serrage et desserrage automatique pour inserts taraudés



Adapté à une utilisation fixe


Crochet de suspension



Sans torsion du flexible d'alimentation


Option de désactivation pour alimentation en air à 360°



Pas d'activation accidentelle


Bouton de desserrage supplémentaire à l'arrière du boîtier

Indication
  • Tirants et embouchures non inclus dans la livraison

  • Pour les inserts taraudés en acier inoxydable jusqu'à M10