Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Dégrippant de qualité supérieure
Dégrippant haute technologie, sans huile minérale, formule à base de microfluide KENA®, destiné au desserrage des raccords grippés, à l'élimination de la rouille superficielle et des traces de rouille
L'effet de craquage à très basse température avec un choc cryogénique unique jusqu'à -60 °C permet le démontage des organes et raccords mécaniques vissé fortement rouillés ou grippés
Antirouille haute qualité avec d'excellentes propriétés de lubrification et de protection anticorrosion
La buse verrouillable permet tous les réglages possibles, de la brume au jet
Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Colle PUR transparente
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Mousse polyuréthane pour cadre de porte bicomposant PURlogic® Fast
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Colle structurale PUR Rapid
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean