Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Antirouille RUST OFF ICE PLUS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antirouille RUST OFF ICE PLUS

L'effet de craquage à basse température avec un choc froid unique jusqu'à -60°C permet de desserrer même les raccords à vis extrêmement grippés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fait craquer la rouille


Le choc froid provoque un retrait thermique des pièces à desserrer, ce qui entraîne l'apparition de microfissures dans la couche de corrosion.



Propriétés de dispersion très efficaces


Huile à dispersion très efficace adaptée aux basses températures ; pénètre dans les interstices et facilite l'élimination grâce à des additifs anti-frottement au nitrure de bore.



Protection anticorrosion durable


Les additifs puissants protègent contre la corrosion en cas de condensation et assurent une conservation durable de la surface.



Tête de pulvérisation multifonction pour l'application du produit en un point précis et sur une grande surface

Indication

Sans microplastiques