Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant Rost Off Plus
Antirouille haute qualité avec d'excellentes propriétés de lubrification et de protection anticorrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Bonnes propriétés capillaires
- Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille
- Hydrofuge efficace
- Excellentes propriétés de dispersion et de pénétration pour une élimination de la rouille et un démontage rapides
- Excellente protection contre l'usure grâce aux additifs spéciaux et au nitrure de bore glissant
- Très bonne protection contre la corrosion grâce à des additifs spéciaux de protection anticorrosion
- Tête de pulvérisation multifonctionnelle pour une application ciblée du produit et une application sur une grande surface
- Sans résine, ni acide
- Sans silicone
- Bonne compatibilité avec le caoutchouc, la peinture et les élastomères
Nettoyer les excédents et projections sur les surfaces sensibles et laquées immédiatement.
- Certification NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.
Pour desserrer les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les voitures, les camions, les machines agricoles, les engins de chantier, les équipements et les appareils.
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!