Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Antirouille ROST OFF ICE PLUS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antirouille ROST OFF ICE PLUS

L'effet de craquage à très basse température avec un choc cryogénique unique jusqu'à -60 °C permet le démontage des organes et raccords mécaniques vissé fortement rouillés ou grippés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fait craquer la rouille


  • Le choc cryogénique à froid provoque un retrait thermique des pièces à desserrer, ce qui entraîne l'apparition de microfissures dans la couche de corrosion.


Capillarité exceptionnelle pour des propriétés de pénétration très efficaces


  • Huile pénétrante hautement efficace adaptée à une utilisation à basse température. Pénètre au cœur même des organes mécaniques et facilite l'élimination au moyen d'additifs lubrifiants à base de nitrure de bore.


Protection anticorrosion longue durée


  • Les additifs puissants protègent contre la corrosion en cas de condensation et favorisent une conservation durable de la surface.


Buse de pulvérisation multifonctionnelle pour une application ciblée et généralisée du produit. Jet brouillard large ou jet précis puissant

Indication

Sans microplastiques