Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Antifuite pour climatisation Plus
Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules fonctionnant au R134a et au R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible
Peut être mélangé avec des huiles minérales, des huiles d'ester et des huiles PAG
Effet lubrifiant
L'huile d'ester favorise la lubrification du compresseur et accroît donc sa durée de vie tout en améliorant la compression du gaz réfrigérant
Détecte les fuites
Grâce au colorant UV contenu dans le produit, les fuites peuvent être détectées à l'aide d'un éclairage UV classique
Ne contient pas de polymères
Les composants du climatiseur ou des unités de traitement de l'air ne peuvent pas être endommagés par le produit
Ne pas fixer le bidon sur le côté haute pression du circuit de climatisation, sous peine de faire exploser le conteneur ; risque de blessures.
Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules.
Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation de tous les véhicules
1. Retirer le capuchon de protection des raccords basse pression (bleu) et haute pression (rouge).
2. Purger le circuit à l'aide d'une unité d'entretien de climatisation et extraire le réfrigérant.
3. Créer un vide pendant au moins 10 minutes, puis le maintenir à au moins 60 % pendant 10 minutes supplémentaires
4. Avant de raccorder le système antifuite pour climatisation Plus au raccord basse pression (bleu) du circuit de refroidissement, remplir lentement le flexible de système antifuite pour climatisation Plus pour purger l'air.
5. Retourner la cartouche du système antifuite pour climatisation Plus et l'utiliser pour remplir le circuit de refroidissement (environ 20 secondes)
6. Débrancher le système antifuite pour climatisation Plus du raccord basse pression.
7. Remplir le circuit de refroidissement de réfrigérant conformément aux spécifications du constructeur.
8. Débrancher l'unité d'entretien de climatisation du circuit de refroidissement.
9. Revisser le capuchon de protection sur les raccords basse pression (bleu) et haute pression (rouge).
10. Laisser tourner l'unité de climatisation pendant environ 15-20 minutes afin que le système antifuite pour climatisation Plus puisse se répartir dans tout le circuit de refroidissement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!