Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Anneau levage à œillet avec double base à souder à souder, pour l'arrimage des charges
Anneau levage à œillet avec double base à souder à souder, pour l'arrimage des charges - 1
Anneau levage à œillet avec double base à souder à souder, pour l'arrimage des charges - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau levage à œillet avec double base à souder à souder, pour l'arrimage des charges

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Facteur de sécurité 2

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 9005
Indication
  • Avec double base à souder

  • Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation

  • Convient uniquement à l'arrimage, et non aux charges et/ou aux personnes

  • Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.

  • Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN 12195/1