Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Roue abrasive Ceraline pour satinage toile/lin

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue abrasive Ceraline pour satinage toile/lin

Pour l'élimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite


Diamètre externe large



Efficace et très durable


Le grain céramique hautes performances offre un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une durée de vie très longue.



Rapide et sans épaulement


La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.



Attribution simple de la structure de finesse


Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.

Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais 3 200 tr/min max.