Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ancrage de profilé
Ancrage de profilé - 1
Ancrage de profilé - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage de profilé

Pour la fixation des poutres, lattes ou pannes en bois aux rails de profil (par ex. rails Halfen) contre l'aspiration du vent

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Résistance à la traction Rm ≥ 330 N/mm²

  • Allongement à la rupture A80 ≥ 19 %

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm])

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Indication

Fixer des deux côtés. Si la fixation n'est réalisée que d'un côté, une réduction de la charge autorisée doit être attendue, sauf si la poutre est protégée contre la torsion.



La largeur d'élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Elle doit être d'au moins 80 mm lors de l'utilisation de clous d'une longueur standard de 40 mm. Les clous doivent être posés sur toute la surface. La distance au bord des clous et des boulons doit être respecté selon la norme EC5 ou l'agrément correspondant. Le diamètre du boulon/de la vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder

Mode d'emploi