Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ampoule de feu de stationnement T4W Longlife extra robuste
Pour applications intensives impliquant des véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Longlife extra robuste : résistance accrue aux vibrations, plus grande longévité que les ampoules 24 V classiques. Ces ampoules ont été conçues pour résister à des conditions de conduite extrêmes (vibrations) et offrent une longévité prolongée.
- Longévité prolongée et fréquence de remplacement des ampoules réduite
- La technologie hélicoïdale haute résistance résiste aux conditions routières extrêmes
- Une durabilité extrême permet de réduire les coûts et d'éviter les temps d'arrêt
- Disponible pour toutes les fonctions d'éclairage
Véhicules utilitaires légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!