Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ampoule à décharge de gaz pour montage dans les phares au xénon d'origine (doivent être montés en usine)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
100 % de luminosité en plus en comparaison avec la technologie halogène
Eclairage moins agressif pour les yeux
Températures de couleur plus chaudes par rapport à la technologie halogène
Pour une conduite de nuit plus confortable
grâce à un meilleur éclairage de la route
Fonctionne uniquement avec le ballast électronique adapté
Voitures et véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!