Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 148 versions trouvées
Crée un trou de tolérance H7
Spiral groove design with 8° left-hand spiral, suitable for all ferrous and non-ferrous metals.
Spirally fluted design, 8° left-hand spirals, predominantly suitable for through holes in all ferrous and non-ferrous metals.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage