Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aimant au néodyme avec crochet
L'aimant en néodyme avec fonction de crochet du carrousel permet de fixer des charges plus lourdes sur des surfaces magnétiques. La fonction de crochet du carrousel permet également une rotation et une inclinaison flexibles des objets attachés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Application
Adapté pour une utilisation sur toutes les surfaces magnétiques, y compris comme crochet de plafond et sur les surfaces inclinées.
Options d'applications universelles
En théorie, peut être utilisé pour n'importe quelle application de suspension. Par exemple, les clés, les panneaux, les vêtements, les serviettes,ainsi que des éléments spécifiques au tableau blanc.
Conception conviviale
Boîtier en acier et grand crochet en acier incurvé à large rayon, arrondi pour protéger l'avant.
Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.
Pour tous les éléments pouvant être suspendus de manière flexible sur des surfaces magnétiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!