Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vibrateur de béton Advanced

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vibrateur de béton Advanced

Il est doté d'un convertisseur intégré, offrant ainsi deux appareils en un. Se caractérise par sa grande souplesse d'utilisation et simplicité de manipulation.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Convertisseur de fréquence intégré


Ce vibreur interne ne nécessite aucun convertisseur de fréquence supplémentaire. Performances constantes et haut rendement. Fonctionnement fiable sur les générateurs, même avec des tensions d'entrée fluctuantes.



Electronique


Composants électroniques entièrement encapsulés – bonne protection pour une longévité prolongée



Disjoncteur de courant résiduel


Un disjoncteur de courant résiduel intégré contrôle l'alimentation électrique et la circulation du courant pour en assurer la régularité. Si nécessaire, le dispositif s'éteint en 3 millisecondes.



Corps du cylindre


Tiers avant spécialement trempé ; la bouteille est donc extrêmement durable et est protégée contre l'usure



Flexible de protection


Fabrication dans un matériau robuste et hautement résistant à l'abrasion



Câble d'alimentation


Plus grande liberté de mouvement pendant le travail : Le câble d'alimentation de 15 m de long est fabriqué en PUR de haute qualité – durabilité maximale et sans entretien