Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aide au séchage
Agent de séchage spécial pour utilisation dans les portiques de lavage dotés de souffleries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Permet de fractionner ultra rapidement la pellicule d'eau
- L'eau est en grande partie éliminée de la surface du véhicule avant même d'utiliser la soufflerie
- Excellentes propriétés de séchage
Crée un film de protection durable
- Fait briller le véhicule
- Déperlant
Sans phosphates ni AOX
pH du concentré : environ 4,5
Sans huile minérale ni hydrocarbures minéraux
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE
OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers
Stockage dans un endroit à l'abri du gel. Éviter le surdosage. Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées
< 7°dH) ou systèmes de traitement d'eau osmosée
Pour une distribution à l'aide de la pompe de distribution, aspirer le produit non dilué. Concentration d'application : 0,1%
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!