Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid
En cas de démarrage à froid, cette aide au démarrage agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs tout en ménageant la batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide, surtout par temps froid et humide
- Pour tous les moteurs essence et diesel 2 temps et 4 temps, avec et sans convertisseur catalytique
Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Protéger de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Avant l'application, vérifier la compatibilité des matériaux du produit. Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, contrôler son bon fonctionnement !
Peut être utilisé pour faciliter le démarrage de toutes sortes de moteurs à combustion interne (moteurs 2 et 4 temps) de motos, bateaux, générateurs de secours, tondeuses à gazon, pompes motorisées, tronçonneuses, machines de construction, etc. Convient également aux moteurs à combustion interne de modèles d'avions, de navires et de véhicules.
Lors du démarrage, pulvériser brièvement le spray Start-Rapid (pendant max. 1 à 2 secondes) dans le collecteur d'admission du filtre à air ; solution immédiate aux problèmes de démarrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!