Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pince-agrafeuse ergonomique, légère et sans recul pour une utilisation professionnelle
Forte résistance aux impacts pour les matériaux les plus fins
Agrafeuse robuste et sans recul pour une utilisation professionnelle avec des agrafes de type 140, 6-12 mm
Cloueur professionnel léger pour agrafes jusqu'à 6 mm de long
Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
Cloueur professionnel robuste avec manche ergonomique pour agrafes d'une longueur de 14 mm maximum.
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces