Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeuse pneumatique DKG 416
Machine très puissante et légère pour la fixation des agrafes d'une largeur de 12,8 mm et d'une longueur de 4 à 16 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Emissions sonores plus faibles
Le silencieux intégré protège l'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité
Risque de blessures réduit
La poignée équipée du verrou de sécurité empêche le déclenchement accidentel du mécanisme
Grande longévité
Le filtre à air intégré à la poignée empêche la pénétration de poussières et de particules
Travail sans fatigue
Coque légère en magnésium avec poignée revêtement caoutchouc pour une manipulation facile
Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Utilisée sur les meubles rembourrés, les emballages, les pare-vapeur, les freins-vapeur, l'isolation, le bardage et dans l'industrie du mobilier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!