Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cloueur à bande sans fil pour les clous Ø 2,8 à 3,3 mm et de 50 à 90 mm de long
Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
Machine très puissante et légère pour la fixation des agrafes d'une largeur de 12,8 mm et d'une longueur de 4 à 16 mm
Puissante machine combinée pour utiliser différents éléments de fixation : Agrafes type WN et W155, pointes type T.
Cloueur puissant pour le traitement des pointes d'ancrage d'une largeur de 4,0 mm et d'une longueur de 40-60 mm ; la pointe de centrage assure un enfoncement précis des clous
Cloueur puissant pour le traitement des agrafes d'une largeur de 10,8 à11,3 mm et une longueur de 35 à 75 mm
Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5-2,8 mm et une longueur de 22-35 mm
Machine puissante et pratique pour le traitement des agrafes d'une largeur de 5,7 mm et d'une longueur de 10 à 40 mm
Puissant cloueur pour clous à rouleau d'un diamètre de 2,5 à 3,8 mm et d'une longueur de 45 à 90 mm