Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeur pneumatique DKG 1040
Machine puissante et pratique pour le traitement des agrafes d'une largeur de 5,7 mm et d'une longueur de 10 à 40 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Appareil sans entretien, durée de vie élevée pour un large éventail d'applications
Entraînement puissant et sans huile
Flexible et polyvalent
Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement par contact, et embout en caoutchouc pour les surfaces fragiles
Réglage de la profondeur sans outil
Permet un réglage rapide de la profondeur, ce qui protège les surfaces de travail
Travail ergonomique et confortable
La machine présente un accès sans outil pour faciliter le dépannage, un débit d'air réglable et un crochet de ceinture
Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Utilisé sur les panneaux, les emballages en bois, les meubles et les fixations de palettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!