Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi
Puissante machine combinée pour utiliser différents éléments de fixation : Agrafes type WN et W155, pointes type T.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Basculement rapide du mode coups par coups au mode rafale
Interrupteur à double fonction
Réglage de la profondeur sans outils
Permet un réglage rapide de la profondeur de pénétration, protégeant ainsi les surfaces de travail
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Alimentation d'air réglable
Dépannage facile
Accès sans outil par levier de serrage
Faible poids pour un travail confortable
Coque en magnésium
| Dimensions avec agrafes | Largeur | Longueur |
| Dimensions avec pointes en T | Diamètre | Longueur |
| Dimensions avec pointes sans tête | Diamètre | Longueur |
| Capacité du magasin | Agrafes | Pointes en T |
| 10,7 mm | 30 à 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 à 50 mm | |
| 11,2 à 11,7 mm | 32 à 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 à 64 mm | |
| 2,5 à 2,7 mm | 44 à 64 mm | |
| 150 pièces | 100 pièces |
Construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, plaque de plâtre, panneaux fibrés, sous-structures, construction de vestiaires, menuiserie, travail du bois et charpente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!