Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
A glisser sur les bords des composants
Pour une fixation à rivet sans corrosion et non conductrice
Pour l'assemblage de deux composants
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Autocollant de vitesse pour pneus hiver
Câble pour charge et transfert de données Câble 2-en-1 micro USB et USB C/USB A
Câble de données et charge USB
Chargeur de voiture USB, 2,4 A
Support aimanté pour smartphone
Joint torique pour les systèmes de climatisation automobiles
Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA