Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent de séchage haute brillance bleu
Agent de séchage liquide pour utilisation dans les portiques de lavage dotés de souffleries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Permet la rupture rapide de grandes zones de film d'eau
- L'eau est en grande partie éliminée de la surface du véhicule avant même d'utiliser la soufflerie
- Excellentes propriétés de séchage
Crée un film de protection supplémentaire
- La surface du véhicule développe une brillance élevée
- L'eau de pluie s'écoule
Sans phosphates, AOX ni silicone
pH du concentré : environ 4
Sans huile minérale ni hydrocarbures
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE.
OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Stocker dans un endroit à l'abri du gel. Eviter le surdosage ! Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées.
Convient aux portiques de lavage et aux systèmes de lavage en libre-service.
Pour une distribution à l'aide de la pompe de distribution, aspirer le produit non dilué. En cas de distribution par injecteur, mélanger 1 volume de dessiccant haute brillance dans 9 volumes d'eau.
Concentration d'application : environ 0,2 %
Consommation par véhicule : environ 8-10 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!