Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent d'adhérence Contact Clean
Système activateur de surface pour vitres de rechange
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Agent d'adhérence transparent spécial pour colles pour vitres RAPID et REVOLUTION
- Accessoires pour colle pour vitres "System Primerlos"
- Activateur pour rognage (cordon restant) et vitres pré-revêtues de PU/PVC
Ce produit n'assure aucune protection contre les UV. Ne pas essuyer.
Bien agiter le conteneur avant ouverture.
Tous les pare-brise/vitres dans le secteur du remplacement de vitres automobiles pour les voitures de tourisme et les VU. Prétraitement de vitre en cas d'utilisation d'une vitre de rechange (revêtue de céramique)
Nettoyer soigneusement le verre avec l'éponge de nettoyage abrasive et le nettoyant actif. Le produit Contact Clean peut ensuite être appliqué.
Tampon guide, réf. 0890024515
Le tampon est activé en pliant brièvement la poignée (léger clic). Le contenu est appliqué en utilisant le côté textile (rouge) au-dessus de la surface en céramique perforée. Une application suffit. La colle pour vitres peut être appliquée après séchage complet (15 minutes).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!