Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent d'adhérence polycarbonate
Primaire monocomposant incolore pour la réparation des dommages sur les diffuseurs de phares de véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pulvérisation à faisceau large
- Rendement de peinture élevé
- Pression de pulvérisation continue jusqu'au vidage complet de l'aérosol
- Résultats professionnels
Primaire monocomposant incolore pour la réparation des dommages sur les diffuseurs de phares de véhicules.
Etape 1 : Prétraitement des phares
- Nettoyage
- Ponçage à sec
- Ponçage humide
- Vérifier (retoucher si nécessaire)
Etape 2 : Application du primaire
- Masquer l'arrière des phares
- Nettoyer les pièces poncées
- Nettoyer les phares à l'aide d'un chiffon dépoussiérant et d'un dissolvant de silicone Aqua
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation
- Appliquer le primaire polycarbonate en 1,5 passe de pulvérisation et laisser sécher pendant 40 minutes à 20 °C
Etape 3 : Application de vernis transparent
- Pour un effet protecteur, peindre le phare avec le vernis transparent bicomposant Rapid (réf. 5867 000 124)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!